エアプラグ 汎用型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14707695 品番 S03PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄 質量(g)約31 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする