※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ 和風メニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14708558
品番
LS-121
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
仕様
中紙 洋74、ビニール55、メニューピン仕様
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
TKG品番
9-2042-0403
TKG品番(2017)
6-1848-0403