※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ 和風メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14708594
品番
LS-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
仕様
ビニール76/ハトメ 紐止め
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
TKG品番
9-2042-0601
TKG品番(2017)
6-1848-0601