※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

イシガキ 鉄鋳物ビビンバ鍋(敷板付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14709696 品番3977
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ハンドル付 適合IH,直火 質量(kg)1.72 底径(Φmm)120 直径×高さ(mm)177×70 TKG品番9-2137-0301 木台寸法(mm)152×152×H20 TKG品番(2017)6-1970-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする