※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ダブルウォールドリンクデザイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 容量(mL)320 注文コード14710396 品番11910/01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製ハンドメイドのダブルウォールグラスです。
ホット、コールドドリンクに使用でき、結露がしにくく保温、保冷性の高い構造です。

容量(mL)320 仕様耐熱ガラス製、電子レンジ対応 種類ウォーター 直径×高さ(mm)96×100 TKG品番9-2244-0501 TKG品番(2017)6-2031-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14710405
2020-10-31
用途:
職場のデスクで利用しています。
金融・保険業

ダブルウォールには珍しいデザインで概ね好評です。
Wウォールだけに熱いものも冷たいものもコースター置かずにデスクに直置き出来て便利です。ただ、綺麗で滑らかなガラスなので洗う時に滑りやすいとの声があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする