K407-2 MSコップ スタック ナカヤ化学産業 14711288

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

MSコップ スタック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード14711288品番K407-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175
材質メタクリルスチレン容量(mL)210ブルー耐熱温度(℃)110直径×高さ(mm)72×85TKG品番9-2212-1702TKG品番(2017)6-2064-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14711279
2023-11-01
用途: レストランでの使用
飲食業

他の方のレビューにある「シールが剥がしにくい」と言うのは全くありませんでした。簡単に剥がれます、改善されてる様です。耐熱110℃までと表記がありますが「食洗機での使用は避けて下さい」とシールに表示があり、サイトの説明には無かったので載せておいて欲しかったです。一応2個食洗機にかけたところ、特に問題無さそうでした。食洗機使用の際はあくまで自己責任で。

対象商品 : 14711288
2023-06-08
用途: お客様に提供
飲食業

とてつもなく、シールが剥がしにくい。
コップ全体をお湯に浸し、待つこと10分、
それでも剥がしにくい。
やっと剥がれたら、ベトベトが残る。
お客様用に提供するには、難がある。

対象商品 : 14711279
2021-09-10
用途: 食卓に!
製造業

軽くて割れる心配もなく使いやすいです。
クリアの方は中身もしっかり見えて清潔感もありますが、少し食堂にありがちな感じですね。

対象商品 : 14711279
2020-10-08
用途: お客さんの飲み水用
飲食業

コップについているシールがとても剥がしにくいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする