イリソ電子工業
イリソ電子工業の 電子部品(オンボード)
イリソ電子工業の 機構部品(電子部品)
イリソ電子工業の 基板用コネクタ
FPC/FFCコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(2000個)
注文コード
14712261
品番
IMSA-9616S-10Y800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
ピッチ
【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch
極数
10P
使用温度範囲(℃)
-40〜105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
Socket
定格電圧 DC V
125
形態
RightAngle
接触抵抗(mΩ)
30
接点方式
TopContact
本体高さ(mm)
2.5
定格電圧 AC V
125
本体長さ(mm)
16.3(ピッチ方向)
ロック
ZIF
配列
Single Row
メッキ厚(μm)
0.1
メッキ
Gold(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
5.4(奥行き)
実装方法
SMT
耐電圧(V)
250(AC)
挿抜回数
20