調質機器GPR30008-M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード14712279品番GPR30008M
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。
圧力特性と流量特性が優れている。
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。
高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。

質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする