NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
14712367
品番
105322
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
(コック)RC20A
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
10
目盛(mL)
なし
全高(mm)
フタ付/334
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴寸(mm)
303×148