※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
makku
makkuの テーブルウェア(卓上備品・食器)
makkuの グラス・食器・カトラリー
makkuの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーラ フルーツボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14712417
品番
4537078265070
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
50
材質
白色硬質磁器
サイズ(cm)
14
TKG品番
9-2319-0801
TKG品番(2017)
6-2095-0801