メイン画像
エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VVF・VVR
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14712550
品番
VVF3X2.6-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途
600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
規格
JIS C 3342
全長(m)
5
許容電流(A)
27
芯数
3芯
電線色
灰
絶縁体厚さ(mm)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.35
シース厚(mm)
1.5
導体径(mm)
2.6
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表