メイン画像

600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14712559 品番 VVF3X2.6-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。

用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。 規格JIS C 3342 全長(m)10 許容電流(A)27 芯数3芯 電線色 絶縁体厚さ(mm)1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35 シース厚(mm)1.5 導体径(mm)2.6
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする