サブ画像1

VVR2X1.6-5M 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット 14712568 VVR2X1.6-5M 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット 14712568

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14712568 品番 VVR2X1.6-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品

用途電力用 全長(m)5 試験電圧1500V 構成導体:単線 芯数2芯 電線色 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 導体径(mm)1.6 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.1 線心識別黒・白 最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする