サブ画像1
エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VVF・VVR
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14712577
品番
VVR2X2.0-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途
電力用
全長(m)
5
試験電圧
1500V
構成
導体:単線
芯数
2芯
電線色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.76
シース厚(mm)
1.5
導体径(mm)
2
線心識別
黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
50(20℃/60℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表