メイン画像
愛知電線
愛知電線の 電線/ケーブル
愛知電線の 汎用ケーブル
愛知電線の IV
600V ビニル絶縁電線 IV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14712638
品番
IV5.5M-B50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途
屋内配線、電気機器用配線など。
規格
JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
全長(m)
50
試験電圧
1500V
仕上外径(mm)
5
電線色
黒
絶縁体厚さ(mm)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.33
絶縁抵抗(MΩ/km)
50/0.15(20℃/60℃)
導体径(mm)
5.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表