※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

パティア マグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14712654 品番41624-6325
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」
食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。
多様なカフェメニューにも対応可能です。
縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。
さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。
ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。

材質ファインチャイナ 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×85×91 TKG品番9-2322-1701 TKG品番(2017)6-2098-1401
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-29
用途:
普段使い
製造業

食器が大好きで様々なメーカーを買ってきましたが、色々持っていても良く手に取るのはシンプルな白い食器だったりします。日本製なのも安心ですし、軽くて扱いやすいです。

対象商品:
14712654
2019-04-15
用途:
来客時
長山社会保険労務士事務所 様 (その他業種)

口が大きいので洗いやすくて気に入っています。また買い足そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする