メイン画像

IV5.5M-R100 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線 14712699 IV5.5M-R100 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線 14712699 IV5.5M-R100 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線 14712699

600V ビニル絶縁電線 IV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14712699 品番 IV5.5M-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。

用途屋内配線、電気機器用配線など。 規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV)) 全長(m)100 試験電圧1500V 仕上外径(mm)5 電線色 絶縁体厚さ(mm)1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33 絶縁抵抗(MΩ/km)50/0.15(20℃/60℃) 導体径(mm)5.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする