メイン画像

EM-EEF3X1.6M100 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線 14712778 EM-EEF3X1.6M100 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線 14712778

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14712778 品番 EM-EEF3X1.6M100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。
環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。
VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。

用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。 規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル) 全長(m)100 許容電流(A)20 試験電圧1500V 色(絶縁体)黒・白・赤 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 シース厚(mm)1.5 導体径(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする