サブ画像1

RC05 リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線 14712805 RC05 リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線 14712805

リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14712805 品番 RC05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
Y端子付きで取付ラクラク!

用途
シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合Y端子:付 長さ(m)5 定格電圧(V)300以下 芯数2芯 シース色 導体径(mm)0.5 定格温度(℃)60以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする