サブ画像1
長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の 汎用ケーブル
長岡特殊電線の VCTF
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14712821
品番
RC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
Y端子付きで取付ラクラク!
用途
シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合
Y端子:付
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300以下
芯数
2芯
シース色
灰
導体径(mm)
0.5
定格温度(℃)
60以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表