防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14713189 品番TKF-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

インバーターで振動速度を自由に設定できます。
ハンマー部のモーターを別駆動にしました。
振動・打撃の機械音を低減しました。
ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。
内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。
運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。

付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売 寸法(mm)600×460×1153 質量(kg)190 電源AC100V 振幅(mm)30±15 振動数30〜300 (デジタル設定) タイマー0.1秒〜10時間 (デジタル設定) 打撃数(bpm)26〜165・ OFF (デジタル設定) 直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45 モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1 掛数10個(蓋+受器含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14713189
2026-01-06
用途:
土壌の粒度分け

乾いた細かい土壌をフルイにより粒度分け。ボックスが粉塵が室内に舞うのを防いでくれ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする