曜日別特売
FH-522 リビー ファームハウス クリーマー リビー 14713467

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

リビー ファームハウス クリーマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14713467品番FH-522
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
容量(mL)88直径×高さ(mm)64×57TKG品番9-2313-1401TKG品番(2017)6-2119-1401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14713467
2023-12-22
用途: コーヒー休憩のお供
製造業

最大容量100ml、高さ65mmのミルクピッチャーです。
底が広がった形状なので安定しています。洗いにくい程ではありません。
また、縦の立体的なラインが施されています。
口の部分もそれなりに肉厚なので耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする