キッチン家電下 引き出し&スライドテーブル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14713496 品番mono062-wh
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

家電の下に置くだけで収納&作業スペースに!
たっぷり入る引き出し収納に
2層構造、作業と収納スペース
耐荷重が約4kgなので、安定感抜群 お使いのレンジ下に置くだけなので、新たなスペースは一切不要。下部分は大きな引き出しになっているので、ラップやカトラリーの収納場所にもなります

用途レンジ下収納、キッチン家電 付属品両面テープ付、傷防止パット×4 材質 質量(kg)約5 ホワイト 耐荷重(kg)天板:約30、スライドテーブル:約4、引き出し収納:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×35×8.3
注意
※必ず天板上に電子レンジ等の家電製品を載せた状態でご使用ください。何も載せないと本体が倒れやすくなり、破損やけがの原因になります。
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※天板の上には、家電などのサイズや機種によっては置けない場合があります。
※不安定な場所には置かないでください。
※取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルはメーカーの保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする