ケーブルクランプPRO10個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 14713670 品番 CCP-M X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

結束作業が簡単、スピーディに行えます。
口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。

用途電気コード等の結束。 セット内容4977292222174×10 材質プラスチック 直径(Φmm)【固定部】40
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする