E-Value
E-Valueの コードリール/延長コード
E-Valueの コードリール/延長コード関連品
ケーブルクランプPRO10個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
14713679
品番
CCP-L X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
結束作業が簡単、スピーディに行えます。
口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途
電気コード等の結束。
セット内容
4977292222181×10
材質
プラスチック
直径(Φmm)
【固定部】60
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。