S2258.0039 ティファニー サービングボウル グッチーニ 容量300mL 14713993

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ティファニー サービングボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サンド 注文コード14713993 品番S2258.0039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ティファニー宝石のようなキラキラとした幾何学的な光の反射が美しく、透明感あふれるシリーズ。

形状 直径(Φmm)120 高さ(mm)70 材質スチレンメタクリル樹脂 サンド TKG品番9-2358-0402 容量(mL)300 直径×高さ(mm)120×70 TKG品番(2017)6-2143-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする