三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ポリエステルロープ
トラックロープPエステル混撚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14714090
品番
HR-1758 10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
しなやかで強度があり、耐水性に優れています。
両端リング加工済みです。
用途
シート止等・荷物の固定。
その他
【安全強度】約210kgf
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×10
引張強度N(kgf)
約1050
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。