三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
作業用ロープポリエステル混撚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14714108
品番
HR-1771 15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
しなやかで強度があり、耐水性に優れています。
農業・漁業・レジャー等に最適です。
用途
シート止等・荷物の固定。
その他
【安全強度】約70kgf
材質
ポリエステル混撚
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×15
引張強度N(kgf)
約350
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。