作業用ロープポリエステル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14714126 品番 HR-1773 15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

強度・耐久性に優れ・摩擦に強く柔らかいです。
結束・荷掛・シートの固定に最適です。

用途シート止等・荷物の固定。 その他【安全強度】約60kgf 材質ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)6×15 引張強度N(kgf)約320
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする