三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
作業用ロープポリエステル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14714135
品番
HR-1774 15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れ・摩擦に強く柔らかいです。
結束・荷掛・シートの固定に最適です。
用途
シート止等・荷物の固定。
その他
【安全強度】約135kgf
材質
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×15
引張強度N(kgf)
約680
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。