三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
カラー作業用ロープ混撚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
緑
注文コード
14714756
品番
HR-2902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷役に最適な、両端切りっぱなしのロープです。
用途
荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
緑
長さ(m)
15
破断強度(N)
約720
太さ(mm)
9
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。