※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
沖電線の 電線/ケーブル
沖電線の 通信ケーブル
沖電線の 通信用構内ケーブル
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
14715199
品番
0.65 30P CPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
全長(m)
50
導体外径(Φmm)
0.65±0.02
シース色
ねずみ
用途
ビル構内等の配線
仕上外径(mm)
標準14.5
端子対数
30
絶縁体厚さ(mm)
標準0.2
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表