三友
三友の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三友の 吊具
三友の リンク
コブラステッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
14715219
品番
UUU-0106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。
パラコードのおしゃれなキーホルダーです。
ナイロン素材で丈夫なロープです。
耐候性に優れています。
強度があり摩擦に強い素材です。
用途
普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。
材質
本体;ナイロン
色
ブラウン
ひもタイプ
紐サイズ(ほどいた状態):3mm×140cm
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。
※洗濯により色移りの可能性が有ります。
※長期間のご使用によりほつれ等が出る場合があります。
※長期間のご使用による金具の経年劣化に注意して下さい。