川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
KA強力ゴム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715587
品番
kw00402 クロ 3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。
パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途
帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
色
黒
サイズ
幅・太さ:12コール
寸法(m)
巻き:3
伸長率(%)
250