川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
KA丸ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14715596
品番
kw00502 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
伸びが非常に大きく、しなやかで、柔らかな風合いのゴムです。
細いものから太いものまで、用途に合わせて選べます。
用途
衣料の袖口・へアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
黒
寸法(m)
10
伸長率(%)
250