川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
KA丸ゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14715605
品番
kw00601 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
伸びが非常に大きく、しなやかで、柔らかな風合いのゴムです。
細いものから太いものまで、用途に合わせて選べます。
用途
衣料の袖口・へアーゴム等。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
白
寸法(m)
巻き:8
伸長率(%)
250