川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ハイカラーゴム 袋入り 2m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715657
品番
kw01011 ムラサキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
糸にレーヨンのブライトタイプを使った細口のヘアーゴムです。
小さく留められ、光沢があり上品な髪留めになります。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
紫
寸法(m)
巻き:2
伸長率(%)
250