※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 14715689 品番 0.65 20P CPV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。

全長(m)50 導体外径(Φmm)0.65±0.02 シース色ねずみ 用途ビル構内等の配線 仕上外径(mm)標準13.5 端子対数20 絶縁体厚さ(mm)標準0.2 シース厚(mm)標準1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする