川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
ウーリーゴムM 袋入り 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715691
品番
kw01107 チャ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ヘアーゴムに利用できるウーリーゴムです。
ウーリーナイロンのソフトでしなやかな風合いと伸縮性がある天然ゴムでとても扱いやすいです。
手芸・ヘアバンドなどに最適です。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:ウーリーナイロン
色
茶
寸法(m)
巻き:1
伸長率(%)
300