接着インベル 25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14715727 品番KW06102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

接着付のインサイドベルトです。
アイロンで簡単に接着でき、スカートのウエストが綺麗に仕上がります。
生地に直接アイロン接着出来るので、ズレにくく使いやすいです。
洗濯に強く早く乾き、弾力性・通気性に優れています。

用途衣類のウエスト用ベルト芯。 仕様圧着時間:10〜15秒 材質ポリエステル 温度(℃)接着:120〜140 寸法(m)巻き:1.5 太さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする