川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の 芯材
川村製紐の インサイドベルト/手芯
ストレッチインベル 30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14715745
品番
kw07801 シロ80cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
タテ糸にポリウレタン(オペロン)を使用したベルト芯です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
耐久性抜群でインサイドベルトに最適です。
用途
衣類のウエスト用ベルト芯。
材質
たて糸:ポリエステル・ポリウレタン/ヨコ糸:ナイロンモノフィラメント
色
白
寸法(cm)
巻き:80
伸長率(%)
200
太さ(mm)
30