パーフェクトゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14715797 品番 kw10271 クロ 8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。
パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。

用途帽子・手芸・アウター用ゴム。 材質ゴム:合成ゴム(二トロン),糸:ポリエステル サイズ幅・太さ:8コール(8mm) 寸法(m)巻き:8 伸長率(%)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする