川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
キングスパンゴム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715867
品番
kw11551 ハナコン3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐久性があり、ドライクリーニング可能です。
色数も豊富で衣料だけでなく生活雑貨にも使用できます。
用途
帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質
ゴム:キングスパン,糸:アクリル
色
花紺
寸法(m)
巻き:3
伸長率(%)
250
太さ(mm)
6