川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
丸パッチン 2組入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2組)
注文コード
14715901
品番
kw13089 トウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
丸ゴムの紐を結ばずに繋げるジョイントです。
ウーリーゴムを輪にしてヘアバンドに、スラックスの裾止めや携帯電話のストラップに使用できます。
用途
丸ゴム用ジョイント。
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
6
色
透明
サイズ(mm)
9×14
入数
2組