川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
丸パッチン 2組入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2組)
色
紺
注文コード
14715919
品番
kw13097 コン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丸ゴムの紐を結ばずに繋げるジョイントです。
ウーリーゴムを輪にしてヘアバンドに、スラックスの裾止めや携帯電話のストラップに使用できます。
用途
丸ゴム用ジョイント。
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
6
色
紺
サイズ(mm)
9×14
入数
2組