川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の 補修布/裾上げテープ
編込ストレッチャーン 360
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14715928
品番
kw20081 トウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
伸びきり防止・補強用テープです。
ニットのゴム編み部分の伸び切り防止や補強に使用できます。
用途
セーターの袖口・襟首等の伸び防止用テープ。
材質
ゴム,ポリウレタン
色
透明
寸法(m)
巻き:1200