川村製紐
川村製紐の 理美容小物
川村製紐の ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
川村製紐の ヘアゴム
金丸中 5m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14715937
品番
kw31188 キン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
糸にレーヨンのブライトタイプを使った細口のヘアーゴムです。
小さく留められ、光沢があり上品な髪留めになります。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム/糸:ポリエステル
色
金
伸び(%)
250
巻数(m)
5