※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォールナ プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715996
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
36
材質
メラミン樹脂
色
ナチュラル
TKG品番
9-2413-0101
TKG品番(2017)
6-2199-0101
容量(mL)
590
直径×高さ(mm)
210×360