川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の ひも/平・丸ゴム/テープ
川村製紐の 平ゴム/丸ゴム
カラー織ゴム20 1.2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716007
品番
kw82009 ミドリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
柔らかで伸びも良く、使いやすい20mmのカラー織ゴムです。
ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。
織り込んであるため伸ばしても幅はかわりません。
用途
お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド等に使用。
材質
ゴム:ポリウレタン,糸:アクリル
色
緑
寸法(m)
巻き:1.2
伸長率(%)
160
太さ(mm)
20