川村製紐
アジアンテイスト結紐 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
紺
注文コード
14716181
品番
kw91286 コン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル100%です。
コシがあって結び目もきれいです。
用途
飾り結び用紐。
材質
ポリエステル
色
紺
寸法(m)
巻き:5